34° dykker, type WDA
Stål forzinket type WDA harpiksbelagt
DA-DYKKER EL.GALV SKRÅ 25 MM
Varenr.
048118 25
EAN 4053479881157
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
Galvaniseret stål, blå passiveret (FZB), harpiksbelagt
Anvendelsesområde
Indretning, møbelindustri, vinduesproduktion hjørnesamlinger, præfabrikeret konstruktion
Nominel diameter (d1) | 1,8 mm |
Længde (l1) | 25 mm |
Hoveddiameter | 3,1 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Antal pr. palle | 1440000 STK |
Hovedtype | Komprimeret hoved |
RoHS-kompatibel | Ja |